コネクタ スタッキング RCPT 84POS 2列
仕様製品群:PMC Mezzanine 71742 シリーズ コンタクト数:84 種別:レセプタクル ピッチ間隔1mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅
アズワン品番65-1371-03
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~