コネクタ ZSFP+ RCPT 20POS SMT
仕様コンタクト数:20 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:zSFP+ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:170382 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1341-89
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~