コネクタ ハウジング RCPT 24POS
仕様製品群:Mini-Fit Jr. 5557 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5556 & Mini-Fit Plus HCS 45750 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:10mΩ 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-2 材質:クリアナイロン 列数:2 定格電圧 VAC:250V
アズワン品番65-1397-40
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~