コネクタ スタッキング RCPT 64POS 2列

コネクタ スタッキング RCPT 64POS 2列 日本モレックス(molex)

仕様製品群:PMC Mezzanine 71439 シリーズ コンタクト数:64 種別:レセプタクル ピッチ間隔1mm コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 列ピッチ:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1371-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53059450 71439-2464
2,280
2,198
2,418 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする