コネクタ RCPT 5POS 1列 2.5MM
仕様ピッチ間隔2.5mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Mini-SPOX 5264 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 材質:P A(ポリアミド(ナイロン)6/6 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V
アズワン品番65-1425-76
内容量1個