コネクタ ヘッダ 3POS 1列 2.54MM

コネクタ ヘッダ 3POS 1列 2.54MM 日本モレックス(molex)

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:KK 254 4030 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL 色:ホワイト コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:はんだ 定格電流:4A デメイティングフォース:0.57N 可燃性評価:UL94V-0 リード間隔:2.54mm 材質:ナイロン メイティングフォース:2N 最大動作温度:+75ーC 最低動作温度:0ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1420-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53076679 22-03-2031
170
169
186 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする