コネクタ FFC/FPC 24POS 1 列 0.5MM
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:24 種別:レセプタクル 製品群:Easy-On 505110 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:下 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 FFC/FPC 厚さ:0.3mm SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1362-05
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~