WTB CONN ヘッダ 5POS 1列 1.27MM
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔1.27mm 列数:1 コンタクト数:5 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:AMPMODU System 50 シリーズ
アズワン品番65-1355-65
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~