WTB CONN ヘッダ 7POS 1列 2.54MM

WTB CONN ヘッダ 7POS 1列 2.54MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2.54mm 列数:1 コンタクト数:7 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:MTA 100 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1355-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53049747 2-644861-7
490
489
538 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする