コネクタ ATCA D/カード
仕様製品群:Z-PACK シリーズ コンタクト数:80 ピッチ間隔2.5mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:8 列ピッチ:2mm コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) カードエッジ / バックプレーン コネクタ タイプ:バックプレーン コネクタ タイプ:バックプレーン コンタクト 終端:プレスフィット 直角 リード間隔:2mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 動作電圧:250V
アズワン品番65-1418-60
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~