ケーブル クランプ/グランド メタル 18MM 直径 シルバー

ケーブル クランプ/グランド メタル 18MM 直径 シルバー ハーティング

仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:PG21 グランドカラー:ブルー 最小ケーブル径:14mm 最大ケーブル径:18mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド 本体 材質:メタル アズワン品番65-1613-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53054559 9000005093
9,140
9,098
10,008 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする