トップ エントリー フード サイズ16B メタル
仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:16B 全体の奥行き:93.5mm
アズワン品番65-1402-55
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~