インサート メス HANE クリンプ 6WAY
仕様製品群:Han-Modular E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500V
アズワン品番65-1411-84
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~