ケーブル グランド M50 ブラス 38MM
仕様製品群:Han CGM-M シリーズ ネジサイズ インペリアル:- ネジサイズ メトリック:M50 ケーブルグランド材質:真鍮 グランドカラー:- 最小ケーブル径:32mm 最大ケーブル径:38mm
アズワン品番65-1639-80
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~