サイド エントリー フード サイズ10A メタル
仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10A アクセサリー タイプ:フード
アズワン品番65-1393-68
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~