コネクタ ヘッダ 8POS 2列 1.27MM

コネクタ ヘッダ 8POS 2列 1.27MM MILL MAX

仕様ばね式コネクタタイプ:ポゴ ピン ヘッダ ピッチ間隔1.27mm 列数:2 コンタクト数:8 コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 材質:真鍮 合金 アズワン品番65-1650-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53055618 855-22-008-10-001101
2,730
2,698
2,968 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする