コネクタ ヘッダ THT 2.54MM 24WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1422-85
内容量1個