コネクタ ハウジング RCPT 3POS 2.54MM
仕様製品群:369 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:3 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67
アズワン品番65-1377-29
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~