コネクタ ヘッダ 12POS 2列 2MM
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:12 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Minitek 98414 シリーズ 種別:ヘッダ
アズワン品番65-1373-66
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~