カード エッジ CONN デュアル 140POS ストラドル
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:140 コネクタ マウント:ストラドル マウント コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~