マウス グリップテープ 【 ゲーミングマウス DEATHADDER V3 PRO 専用 】 滑り止めテープ V custom
最適って、最強。
エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングマウス用グリップテープです。
DEATHADDER V3 PRO専用品です。
用途
”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。
FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングマウスのDEATHADDER V3 PRO用グリップテープです。
汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。
マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。
乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。
テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。
過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。
グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。
メーカー比
グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。
手にマウスが密着する握り心地を実現しています。
0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。
日本で設計・製造され、高い加工技術でDEATHADDER V3 PROの形状に合わせてカットしているので、マウスにぴったりとフィットします。
貼り付けも簡単で購入後すぐに使えます。
一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。
長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。
剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。
また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。
貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。
使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス
材質ポリウレタン、ポリエステル
色ブラック
対応機種DEATHADDER V3 PRO
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
内容量1個
FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングマウスのDEATHADDER V3 PRO用グリップテープです。
汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。
マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。
乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。
テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。
過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。
グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。
メーカー比
グリップテープの面積を大きくし、指先や手のひらなどマウスに接触する部分を広くカバー。
手にマウスが密着する握り心地を実現しています。
0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。
日本で設計・製造され、高い加工技術でDEATHADDER V3 PROの形状に合わせてカットしているので、マウスにぴったりとフィットします。
貼り付けも簡単で購入後すぐに使えます。
一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。
長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。
剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。
また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。
貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。
使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。