コードセット ブランチ スプリッター 3

コードセット ブランチ スプリッター 3 TURCK

仕様アダプター タイプ / スタイル:Y スタイル アダプター / スプリッター マウント:パネル マウント 変換(From)スプリッター:4 ポジション M12 プラグ 変換(To)スプリッター:2×4 ポジション M12 レセプタクル アダプター 本体 色:イエロー アズワン品番65-1667-96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53053256 VB2-FSM 4.4/2FKM 4
20,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする