LPL
デジタルデータスタンドDS-5
軽やかな昇降で能率よく作業ができます。バランサー付きアームを押して上下移動を行います
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)
質量(kg)
6.6
最大積載量(kg)
5
原稿サイズ
A3/B4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53077625
L18185
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください