曜日別特売

デジタルデータライト DL-1000

デジタルデータライト DL-1000 - LPL

画像入力・現行複写・俯瞰撮影・資料撮影照明として最高のパフォーマンスを発揮。撮影物に優しい紫外線カット!!目に優しい色温度変換!!大型デジタルデータライトの決定版です。

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)ライト部:1×2、総重量:3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファンアーム長さ(mm)約600光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約6600/調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300/直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500アームアーム角度調節:内側・外側各30°/10°毎、RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)約10~100照射角度(°)45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077720L18286
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする