曜日別特売

デジタルデータスタンドDS-6

デジタルデータスタンドDS-6 - LPL

精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能
カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応
スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります
微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します
べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応
支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)質量(kg)26最大積載量(kg)10原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077589L18180
オープン
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする