曜日別特売

デジタルデータスタンドDS-5DX

デジタルデータスタンドDS-5DX - LPL

持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。
高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。
大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能
XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効
静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能
駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定
支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)質量(kg)8.5最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)原稿サイズA3/B3RoHS指令(10物質対応)対応上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077580L18159
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする