LPL
デジタルデータライトDL-217
明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光ランプ採用。インバーター搭載によりチラつきをカットし目に優しい光です。広範囲をムラなく均一に照射が可能です。
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ライト全長:490
質量(kg)
3.4
電源(V)
100
消費電力(W)
27×2
ランプ
27W直管スリム形蛍光灯FHL27EX2
色温度(K)
5500
クランプ取付幅(mm)
7~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53077704
L18285
¥
118,464
¥
117,900
¥
129,690
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください