デジタルデータライトDL-500
A3サイズ横以下の平面・立体物の俯瞰撮影専用のLED電球搭載のデジタルデータライトです。照射は360°調節可能です。ディフィーザー付き
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
付属品LED電球、ソフトフィルター、フィルターマグネット
寸法(mm)クランプ取り付け面からライト中心までの距離:200、ライト部本体:Φ85×長さ210
質量(kg)ライト本体:(1灯ライト含む)約1、総重量:2
ランプLED電球(約95W)、E26
色温度(K)6000
照度(Lx)中心/ベースボード上面から直角時の照度値:2200(ソフトフィルター使用時:約1700)
クランプ取付幅(mm)7~35
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
照度角360°回転
角度調節外側・内側30°/10°毎
内容量1台
注意
※一般に市販されているLED電球の使用はやめてください。専用LED電球のため、一般LED電球では性能がでません