デジタルデータスタンドDS-5DXSET

デジタルデータスタンドDS-5DXSET - LPL

高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。
完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)光源SMD白色LED96個×2色温度(K)5000照度(Lx)2180/50cm(1灯)クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)カメラ:5演色指数(Ra)95上下移動量(mm)270~940照射角度(°)約70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077765L18384
オープン
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする