曜日別特売

デジタルデータスタンド DS-6SET

デジタルデータスタンド DS-6SET - LPL

高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。
完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。

用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29出力(W)約65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A最大積載量(kg)10冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)3200~5500(目盛表示)照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90調光率(%)10~100照射角度(°)約45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53077774L18385
オープン
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする