LPL
デジタルデータスタンドDS-4C
コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途
画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
全長:550
質量(kg)
1.6
最大積載量(kg)
1.5
原稿サイズ
A4/B5
クランプ取付幅(mm)
10~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53077659
L18188
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください