ソケット パネル マウント 25V 16A 2P

ソケット パネル マウント 25V 16A 2P WALTHER

仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:24V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P コネクタ 色:バイオレット IP定格:IP44 製品群:Commando 色:パープル 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:2 アウトレット数:1 RMS 電流(Irms):16A 定格電圧:24V 最大格電圧AC:25V 最小格電圧AC:20V アズワン品番65-1589-91 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53095265 10400
30,200
29,980
32,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする