ソケット SURF MT 16A 400V 3P+N+EWAY
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Comm&o 色:レッド 外部幅:74mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V
アズワン品番65-1411-66
内容量1個