4メガピクセル防水バレット型IPカメラ

4メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール

H.265圧縮規格対応
レンズ2.8mm水平画角約100°
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
SDカード録画機能付き
スマート検知録画対応
H.265圧縮方式対応
有効画素4メガピクセル
SDカード録画機能付き
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)
防水規格IP66屋外設置可能
MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能

仕様H-WDR、同時アクセス数:3ユーザー 付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1 種別【圧縮方式】H.265/H.264 形状バレット型 サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240 質量(g)約430 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)最大約6.5未満 電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt) ケーブル長(m)約0.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74.5×75.5×166 レンズ2.8mmF2.0 保護等級IP66(本体のみ) 有効画素数約400万画素 機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング 解像度2560(H)×1440(V) 視野角水平:約100° 入力端子外部電源:DC12V入力×1 ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル シャッター速度(秒)1~1/100000 ノイズリダクション3D-DNR 使用環境湿度(%)10~90RH プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP 補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。 最低被写体照度(Lux)0.04 照射距離(m)赤外線:最長約20 フレームレート全画像サイズ:30fps 対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨) イメージセンサー1/3インチカラーCMOS LANポート:RJ45×110/100BaseT 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53097907 IP-WB11
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする