10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型IPカメラ
H.265圧縮規格対応
電動レンズ5~50mm画角60~20°
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
赤外線照射距離約45m
H.265圧縮方式対応
有効画素2メガピクセル
高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.01Luxまでカラー撮影対応
5~50mm望遠レンズ搭載設置場所から離れた距離にある対象物を大きく撮影可能
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離45m)
防水規格IP66屋外設置可能
InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
仕様D-WDR、同時アクセス数:8ユーザー
その他リセットボタン×1
付属品カメラ角度変更用六角レンチ×1/取付用ネジ・アンカー×3/LAN端子用防水カバー×1/CD-ROM(IPアドレス設定ソフトウェア)×1
種別【圧縮方式】H.265/H.264/MJPEG
形状バレット型
サイズ【画像】ストリーム:1920×1080/1280×720(メインストリーム)、704×576/640×480/320×240(サブストリーム)
質量(g)約830
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)5(PoE)
電源PoE/DC12V1A
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×86×317
レンズ5~50mm(オートフォーカス)F1.8
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約207万画素
機能デイ・ナイト:カラー/白黒/オート、画像処理:明るさ/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/ガンマ/左右反転/上下反転/マスキング
解像度1920(H)×1080(V)
視野角水平:(WIDE)約20°~(TELE)約60°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
S/N比50dB未満(AGCオフ)
ホワイトバランスマニュアル/オート
シャッター速度(秒)1/12~1/8000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPoE、SMTP、UPnP
補正機能逆光:BLC
最低被写体照度(Lux)0.01
照射距離(m)赤外線:最長約45
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザInternetExplorer6.0以上
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOSSONY製
LANポート:RJ45×110/100BaseT
内容量1個
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
