ボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラ

ボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラ - マザーツール

H.264圧縮規格対応
有効画素2.1メガピクセル
コンパクトサイズ
レンズ2.8mm固定画角約96°
1/4インチネジ対応三脚などへの固定が可能です。
機器組み込みなどに使用できる小型IPカメラ
MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能

仕様同時アクセス数:3ユーザー付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設定編x1、専用スタンドx1、スタンド取付用ネジx2、スタンド固定用ネジx2種別【圧縮方式】H.264形状小型寸法(mm)約37.0(W)×37.0(H)×43.5(D)mm(スタンド、コードは含まず)サイズ【画像】ストリーム:1920x1080/1280x720/800x600/704x480/704x400/640x480/640x360/352x240質量(g)約115使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約2.3未満電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)ケーブル長(m)約0.3レンズ2.8mm有効画素数約200万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒、画像処理:輝度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/左右反転/上下反転/マスキング解像度1920(H)×1080(V)視野角水平:約96°入力端子外部電源:DC12V入力×1シャッター速度(秒)1/30~1/30000使用環境湿度(%)10~90RHプロトコルTCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、HTTP、DHCP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、Onvif17.06補正機能補正機能HLC/BLC最低被写体照度(Lux)0.1フレームレート全画像サイズ:30fps対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.8インチ2.13メガピクセルCMOSLANポート:RJ45×110/100BaseT内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53097977IP-S324
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする