QYSEA FIFISH 防水バッグ
リュックの外層にはTPU両面防水素材が採用されており、
ワイヤーリールとリモコンを雨水から効果的に保護します。
材質500Dポリ塩化ビニル
質量(kg)1.6
色グレー
容量(L)35
対応機種FIFISH V6 / FIFISH V6 PLUS / FIFISH V6 EXPERT / FIFISH V-EVO
加工高周波熱プレス
寸法(cm)52×33×20
機能防水、防塵
内容量1個
リュックの外層にはTPU両面防水素材が採用されており、
ワイヤーリールとリモコンを雨水から効果的に保護します。