QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き

QYSEA FIFISH V6 EXPERT 200mケーブル+ハードケース付き QYSEA Technology

FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。

セット内容ROV 本体 × 1、200m リール × 1、コントローラー × 1、コントローラー充電器 × 1、本体充電器 × 1、VRゴーグル × 1、ハードケース × 1、SDカード128GB×1 形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265 本体寸法(mm)383×331×143 相関色温度(K)5500 本体質量(kg)4.6 センサー1/2.3 SONY CMOS 有効画素数12MP バッテリー急速充電対応:1時間90%充電 輝度6000ルーメン 解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング 視野166° 充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動 シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動 撮影距離(m)0.4 露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV 動作温度(℃)-10~60 バッテリー容量(mAh)14400 絞りf/2.5 ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac ISO感度設定100-6400 自動/手動 通信速度100 Mbps バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間 ビーム角度(°)120 容量(GB)64 / 128 / 265 / 512 読取速度(MB/s)80 深度(m)100 対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード バッテリー容量(Wh)156 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53097320 -
630,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする