中量作業台 高さ可変タイプ 1500×750×700~1000mm
天板高さが1000mmまで調節可能で、立ち作業台としても使えます。
天板上面はキズが付きにくいメラミン樹脂貼りです。
仕様サイズ(mm):1500×750×700~1000 重量(kg):約45 入数:1セット 材質:フレーム/スチール、天板/上面メラミン樹脂貼り・側面PVC貼り合板 耐荷重:600kg(均等荷重) 天板厚み:約30mm ノックダウン方式 組み立て式
アズワン品番4-3530-01
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |