充電式ファン
小型なのに強風量、別売の電池パック(HO-1176)を使用すればポータブルになります。
仕様切タイマー機能、WBGT値低減、風速調整2段階、タイマー3段階 WBGT値の低減に 材質/仕上:ABS樹脂 セット内容:ACアダプター(1.5m) 電源(V):AC100 幅(mm):310 奥行(mm):124 高さ(mm):510 電源コード長さ(m):1.5 風量調節:強/弱 コード番号:259-4820
アズワン品番65-3362-41
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 1 | お送りできません |