曜日別特売

テスト プラグ ソケット-プラグ 25A レッド

テスト プラグ ソケット-プラグ 25A レッド - SUPERIOR ELECTRIC
仕様製品群:PS25 シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:25A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:ネジ 本体 材質:ナイロン プラスチック 色:レッドアズワン品番65-1427-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53110717PS25GR.
19,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする