ターミナル ブロック 接地 6.2MM 26-10AWG

ターミナル ブロック 接地 6.2MM 26-10AWG EATON

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:41A 定格電圧:800V レベル数:1 アズワン品番65-1519-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53110674 XBUT4PE
2,610
2,598
2,858 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする