ターミナル ブロック マーカー 1 TO 2 9.53MM

ターミナル ブロック マーカー 1 TO 2 9.53MM CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:140 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 2 ピッチ間隔9.53mm 製品群:- アズワン品番65-1610-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53111864 MS-2-140
670
669
736 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする