ターミナル ナイフ ディスコネクト スプライス 10AWG

ターミナル ナイフ ディスコネクト スプライス 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:PIDG シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6.64mmイ ターミナル タイプ:ナイフ切断スプライス 絶縁体 色:イエロー アズワン品番65-1390-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53101669 35762
760
759
835 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする