ワイヤー-ボード コネクタ レセプタクル 1POS 2

ワイヤー-ボード コネクタ レセプタクル 1POS 2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様.54MM 製品群:TE AMPMODU Mod IV シリーズ コンタクト 終端 タイプ:- 種別:レセプタクル コンタクト数:1 列数:1 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- アズワン品番65-1490-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53117900 7-87499-2.
220
219
241 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする