ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 3 ポジション 2.54MM

ワイヤー-ボード コネクタ プラグ 3 ポジション 2.54MM TE CONNECTIVITY

仕様製品群:AMPMODU MTE 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:AMPMODU MTE シリーズ コンタクト 本体 材質:サーモプラスチック 列数:1 アズワン品番65-1418-23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53117656 104503-2
540
539
593 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする