ワイヤー-ボード コネクタ ヘッダ 24 ポジション 2.54MM
仕様製品群:TE AMP-LATCHシリーズ コンタクト 終端:垂直スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:24 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1486-01
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~