レセプタクル ハウジング 15WAY
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:15 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:15A 絶縁耐力 VDC:10000V 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:50 列数:3 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルの厚さ最大:2.29mm パネル厚さ最小:0.76mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V
アズワン品番65-1412-77
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~