ワイヤー-ボード CONN ヘッダ 40POS 2.54MM
仕様コネクタ タイプ:ワイヤー ツー ボード シリーズ:AMP-LATCH コンタクト 終端:垂直スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:40 列数:2 ピッチ間隔2.54mm コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1486-04
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~