ワイヤー-ボード コネクタ ヘッダ 2POS 1.25
仕様MM コネクタ タイプ:ワイヤー ツー ボード コンタクト 終端:垂直スルーホール 種別:ヘッダ コンタクト数:2 列数:1 ピッチ間隔1.25mm コンタクト メッキ:スズ
アズワン品番65-1515-67
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~